Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 45 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, - 239480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082394806
Elnummer
4134051
Leverandørens varenummer
239480
Typebeskrivelse
DILM95(230V50HZ,240V60HZ)
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
130 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
95 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
45 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
240...240 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
50 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
26 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
55 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


