Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 45 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, - 239510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...27 V
Spenningstype for betjening - DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 130 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 45 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082395100
Elnummer
4134053
Leverandørens varenummer
239510
Typebeskrivelse
DILM95(RDC24)
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...27 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
130 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
45 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
95 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
50 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
26 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
55 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei