Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 55 kW, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, - 239548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 190...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082395483
Elnummer
4134055
Leverandørens varenummer
239548
Typebeskrivelse
DILM115(RAC240)
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
190...240 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
160 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
115 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
55 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
190...240 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
55 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
28 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
74 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


