Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 55 kW, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz - 239736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 190...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILM80-DILM170
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082397364
Elnummer
4110256
Leverandørens varenummer
239736
Typebeskrivelse
DILMC115(RAC240)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
190...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
160 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
115 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
55 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
190...240 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
55 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
28 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
74,6 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


