Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 7.5 kW, 1 N/O, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, - 277000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 42...42 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 40 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082770006
Elnummer
4130332
Leverandørens varenummer
277000
Typebeskrivelse
DILM17-10(42V50HZ,48V60HZ)
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
42...42 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
40 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
48...48 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
18 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
10 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
4,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
7,4 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei