Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 75 kW, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, - 239587
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...120 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILM80-DILM170
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082395872
Elnummer
4110249
Leverandørens varenummer
239587
Typebeskrivelse
DILM150(RAC120)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...120 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
190 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
150 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
75 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...120 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
65 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
33 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
93 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


