Eaton Electric - Kontaktor, 3 poler, 400V 75 kW, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, - 239588
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 190...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082395889
Elnummer
4134058
Leverandørens varenummer
239588
Typebeskrivelse
DILM150(RAC240)
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
190...240 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
190 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
150 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
75 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
190...240 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
65 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
33 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
93 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei