Eaton Electric - Kontaktor, 3 polet, 380 V 400 V 3 kW, 1 N/O, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Fjærklemmer - 277386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILM7-DILM15
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082773861
Elnummer
4110297
Leverandørens varenummer
277386
Typebeskrivelse
DILMC7-10(110V50HZ,120V60HZ)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...110 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
22 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
7 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
3 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
5 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
2,2 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
2,2 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


