Eaton Electric - Kontaktor, 3-polet, 380 V 400 V 3 kW, 1 NC, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, AC -Styring, PI - 199227

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 3-polet, 380 V 400 V 3 kW, 1 NC, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, AC -Styring,  PI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 42...42 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081973118

Elnummer

4190410

Leverandørens varenummer

199227

Typebeskrivelse

DILM7-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

42...42 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

22 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

7 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

3 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

5 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

2,2 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

0 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktorer for motorer, Kontaktorer til 170 A, 3-polet, Brukskategori: AC-1: ikke-induktiv eller litt induktiv last, AC-3/AC-3e: Normal AC induktiv motorer, AC-4: Normal AC induktiv motorer: , Tilkoblingsteknikk: Push-in-klemmer, passer til motorer med energi effektivitets klasse IE3, antall poler: 3-polet, nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 7 A, nominell strøm AC-1, konventionell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hz åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 22 A, innkapslet: Ith= 18 A, nominell strøm AC-1, konventionell termisk strøm, 1 fas open: Ith= 50 A, innkapslet: Ith= 45 A, maks. spesifikasjon for 3-fasmotorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3.5 kW, maks. spesifikasjon for 3-fasmotorer, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1 kW, 380 V 400 V: P= 2.2 kW, 660 V 690 V: P= 2.9 kW, kan kombineres med hjelpekontakt: DILM12-XHI…-PI, DILM32-XHI…-PI, DILA-XHI(V)…-PI, Contacts N/C = Normally closed: 1 NC, Contacts to EN 50 012., with mirror contact., spolespenning: AC -Styring