Eaton Electric - Kontaktor, 3-polet, 380 V 400 V 7.5 kW, 1 N/O, 1 NC, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC -Styring, PI - 199283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 27...27 V
Spenningstype for betjening - DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 45 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081973675
Elnummer
4190455
Leverandørens varenummer
199283
Typebeskrivelse
DILM17-11(RDC24)-PI
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
27...27 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
45 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
17 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
10 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
4,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
0 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei