Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 160 kW, 2 N/O, 2 NC, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC - 139557
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 250...500 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILM185-DILM1600
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081363353
Elnummer
4134297
Leverandørens varenummer
139557
Typebeskrivelse
DILM300A/22(RAC500)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
250...500 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
490 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
300 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
160 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
250...500 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
240 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
132 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
186 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei


