Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 5.5 kW, 3 N/O, 2 NC, 24 V DC, DC betjent, Skruklemmer - 276950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILM7-DILM15
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082769505
Elnummer
4110286
Leverandørens varenummer
276950
Typebeskrivelse
DILM12-32(24VDC)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
22 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
12 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
7 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
3 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
7,4 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
3
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei