Eaton Electric - Kontaktor, 380 V 400 V 90 kW, 2 N/O, 2 NC, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz - 139537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 190...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILM185-DILM1600
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081363155
Elnummer
4134277
Leverandørens varenummer
139537
Typebeskrivelse
DILM185A/22(RAC240)
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
190...240 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
337 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
185 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
90 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
190...240 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
136 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
75 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
93 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei


