Eaton Electric - Kontaktor, 4 pol, AC drift, AC-1: 22 A, 24 V 50/60 Hz, Push in klemmer - 199261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...24 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 22 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081973453
Elnummer
4114221
Leverandørens varenummer
199261
Typebeskrivelse
4114221
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
24...24 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
22 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
24...24 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
12 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
10 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
4,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
0 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei