Eaton Electric - Kontaktor, 4 poler, 200 A, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz - 109925

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 190...240 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 200 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 55 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081094912

Elnummer

4130410

Leverandørens varenummer

109925

Typebeskrivelse

DILMP200(RAC240)

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

190...240 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

200 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

55 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

190...240 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

115 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

136 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

75 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

93 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: kontaktorer for 4 polet elektriske laster, kontaktorer opp til 200 A, 4 polet, Brukskategori: AC-1: ikke induktive eller litt induktive laster, resitive laster, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: starter, bryt under kjøring, Tilkoblingsmetode: Skrutilkobling, Antall poler: 4 polet, 380 V 400 V: Ie= 115 A, strøm ved åpen luft, 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 200 A, lukket: Ith= 160 A, strøm ved åpen luft, 1 pol åpen: Ith= 516 A, lukket: Ith= 464 A, 220 V 230 V: P= 37 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 660 V 690 V: P= 90 kW, Instruksjoner: kontakter i.h.h.t. EN 50 012., integrerte dempeledd i spolen, Spenning AC/DC: AC betjening