Eaton Electric - Kontaktor, 4 polet, 125 A, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, AC betjent - 109903

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 100...120 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 125 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081094691

Elnummer

4110199

Leverandørens varenummer

109903

Typebeskrivelse

DILMP125(RAC120)

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

100...120 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

125 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

100...120 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

80 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

115 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

28 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

44,7 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: Kontaktorer til 4 polet bruk, Kontaktorer opp til 200 A, 4 polet, Brukskategori: AC-1: Ikke induktiv eller svakt induktiv last, resistans laster, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: start, betjening under kjøring, tilkoblingsmetode: Skruklemmer, Antall poler: 4 polet, 380 V 400 V: Ie= 80 A, Nominell strøm , 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 125 A, kapslet: Ith= 100 A, Nominell strøm , 1 polet åpen: Ith= 325 A, kapslet: Ith= 292 A, 220 V 230 V: P= 25 kW, 380 V 400 V: P= 37 kW, 660 V 690 V: P= 63 kW, Instruksjoner: Kontakter i henhold til EN 50 012., integrert dempeledd i spolen, Spenning AC/DC: AC betjent