Eaton Electric - Kontaktor, 4 polet, 200 A, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, AC betjent - 109923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...120 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILMP 4-pol
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081094899
Elnummer
4110201
Leverandørens varenummer
109923
Typebeskrivelse
DILMP200(RAC120)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...120 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
200 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
115 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
55 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...120 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
136 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
75 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
93 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei