Eaton Electric - Kontaktor, 4 polet, 45 A, 1 NC, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC betjent - 118914

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 45 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 11 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081170418

Elnummer

4110217

Leverandørens varenummer

118914

Typebeskrivelse

DILMP45-01(230V50HZ,240V60HZ)

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

230...230 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

45 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

240...240 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

25 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

15 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

7 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

11 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: Kontaktorer til 4 polet bruk, Kontaktorer opp til 200 A, 4 polet, Brukskategori: AC-1: Ikke induktiv eller svakt induktiv last, resistans laster, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: start, betjening under kjøring, tilkoblingsmetode: Skruklemmer, Antall poler: 4 polet, 380 V 400 V: Ie= 25 A, Nominell strøm , 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 45 A, kapslet: Ith= 36 A, Nominell strøm , 1 polet åpen: Ith= 117 A, kapslet: Ith= 105 A, 220 V 230 V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Instruksjoner: Kontakter i henhold til EN 50 012., med speilkontakt., Spenning AC/DC: AC betjent