Eaton Electric - Kontaktor, 4 polet, 63 A, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC betjent - 109848

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kontaktor, 4 polet, 63 A, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC betjent

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081094165

Elnummer

4110197

Leverandørens varenummer

109848

Typebeskrivelse

DILMP63(110V50HZ,120V60HZ)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

63 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

40 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

25 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

12 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

22 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: Kontaktorer til 4 polet bruk, Kontaktorer opp til 200 A, 4 polet, Brukskategori: AC-1: Ikke induktiv eller svakt induktiv last, resistans laster, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: start, betjening under kjøring, tilkoblingsmetode: Skruklemmer, Antall poler: 4 polet, 380 V 400 V: Ie= 40 A, Nominell strøm , 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 63 A, kapslet: Ith= 50 A, Nominell strøm , 1 polet åpen: Ith= 162 A, kapslet: Ith= 146 A, 220 V 230 V: P= 12.5 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 23 kW, Instruksjoner: Kontakter i henhold til EN 50 012., Spenning AC/DC: AC betjent