Eaton Electric - Kontaktor, 400V 37 kW, 2 N/O, 2 NC, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, - 239449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 110 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kontaktor, DILM80-DILM170
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082394493
Elnummer
4110241
Leverandørens varenummer
239449
Typebeskrivelse
DILM80-22(230V50HZ,240V60HZ)
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
110 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
240...240 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
80 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
40 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
20 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
44,7 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei