Eaton Electric - Kontaktor, 400V 7.5 kW, 3 N/O, 2 NC, RDC 24: 24 - 27 V DC, - 277114

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...27 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kontaktor, DILM17-DILM38

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082771140

Elnummer

4110290

Leverandørens varenummer

277114

Typebeskrivelse

DILM17-32(RDC24)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...27 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

40 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

18 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

10 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

4,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

7,4 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

3

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, Applikasjon: kontaktorer til motorer, komplette enheter opp til 170 A, Brukskategori: AC-1: ikke induktive eller litt induktive laster, resitive laster, NAC-3: Normal AC induksjonsmotorer: starter, bryt under kjøring, AC-4: Normal AC induksjonsmotorer: starting, JOG, dreieretning, Tilkoblingsmetode: Skrutilkobling, Notater: Kan brukes med motorer med effektivitetsgrad IE3., IE3-klare enheter er identifiserbare ved logoen på pakningen., Nominell strøm AC-3 380 V 400 V: Ie= 18 A, Nominell strøm AC-1, 3 polet, 50 - 60 Hz Åpen ved 40 °C: Ith =Ie= 40 A, lukket: Ith= 32 A, Nominell strøm AC-1, 1 pol åpen: Ith= 88 A, lukket: Ith= 80 A, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, Maksimal effekt for 3 fas motorer, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, Kontakter N/O = Normalt åpen: 3 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 2 NC, Instruksjoner: kontakter i.h.h.t. EN 50 012., integrerte dempeledd i spolen, med speilkontakt., Spenning AC/DC: DC betjent