Eaton Electric - KS-3 JORDKLEMME M/SNEPPFESTE - 275437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jordingsklemmer og N - klemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9004852302696
Elnummer
1782055
Leverandørens varenummer
275437
Typebeskrivelse
KS-3
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
30 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Jordklemme
For 12 eller 24 tilkoblinger
PN 1,5 - 6 mmø
Mål: LxBxD= 110x30x30 mm.
Med snepp for TS 35
For 12 eller 24 tilkoblinger
PN 1,5 - 6 mmø
Mål: LxBxD= 110x30x30 mm.
Med snepp for TS 35


