Eaton Electric - KS4-CI KABELFLENS - 62367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flens
Bredde - 375 mm
Dybde - 150 mm
Materiale - Plast
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080623670
Elnummer
4132044
Leverandørens varenummer
62367
Typebeskrivelse
4132044
Modell / utførelse:
Flens
Bredde:
375 mm
Dybde:
150 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Høyde:
120 mm
RAL-nummer:
7035
KABELFLENS