Eaton Electric - KT13,5 MEMBRANNIPPEL - 19658
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 7...16 mm
Gjengemål metrisk (M.). - 0
Total lengde - 0 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080196587
Elnummer
4132341
Leverandørens varenummer
19658
Typebeskrivelse
4132341
Modell / utførelse:
Lukket
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
7...16 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Total lengde:
0 mm
Materiale:
Plast
Insats for kabelnippel:
nei
Antall kabler:
1...1
Kant høyde:
21,5 mm
Med sikringer:
1...6,5 mm
Gjengestørrelse PG:
13,5
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge:
Grå
Gasstett:
Ja
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Driftstemperaturområde:
-5...40 °C


