Eaton Electric - KT3 - 31523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 71 mm
Modell / utførelse - Avkuttbar
Tetthetsområde - 14...54 mm
Med sikringer - 2...3 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080315230
Elnummer
1706006
Leverandørens varenummer
31523
Typebeskrivelse
KT3
Nominell diameter:
71 mm
Modell / utførelse:
Avkuttbar
Tetthetsområde:
14...54 mm
Med sikringer:
2...3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materiale:
Plast
Nominell størrelse PG:
0
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Tilbehør til Eaton skap og tavler: Kabelgjennomføring IP66