Eaton Electric - KT36 MEMBRANNIPPEL - 33896
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 18...40 mm
Gjengemål metrisk (M.). - 0
Total lengde - 0 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080338963
Elnummer
4132345
Leverandørens varenummer
33896
Typebeskrivelse
4132345
Modell / utførelse:
Lukket
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
18...40 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Total lengde:
0 mm
Materiale:
Plast
Insats for kabelnippel:
nei
Antall kabler:
1...1
Kant høyde:
48 mm
Med sikringer:
1...6,5 mm
Gjengestørrelse PG:
36
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge:
Grå
Gasstett:
Ja
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Driftstemperaturområde:
-5...40 °C


