Eaton Electric - L-PKZ0(400V) LAMPE HVIT 230-400V - 82152

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - L-PKZ0(400V) LAMPE HVIT 230-400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 10

  • Linsefarge - Fargeløs

  • Type lampesokkel - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue - 230...400 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080821526

Elnummer

4357218

Leverandørens varenummer

82152

Typebeskrivelse

Motorvernbrytere/Kompaktstartere

Antall signallamper:

10

Linsefarge:

Fargeløs

Type lampesokkel:

Andre

Nominell driftsspenning Ue:

230...400 V

Spenningstype:

AC/DC

Type linse:

Rektangulær

Frontringens materiale:

Plast

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Hulldiameter:

16 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Indikatorlys med neonpære kan brukes til motorbeskyttelsesbryterens installasjonshus, farge hvit