Eaton Electric - L-PKZ0-RT(400V) LAMPE RØD 230-400V - 82158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Rød
Type lampesokkel - Andre
Nominell driftsspenning Ue - 230...400 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080821588
Elnummer
4357220
Leverandørens varenummer
82158
Typebeskrivelse
Motorvernbrytere/Kompaktstartere
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Rød
Type lampesokkel:
Andre
Nominell driftsspenning Ue:
230...400 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rektangulær
Frontringens materiale:
Plast
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Hulldiameter:
16 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


