Eaton Electric - L1-CI23 MONTASJEPLATE - 91487
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 225 mm
Bredde - 162 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080914877
Elnummer
4132194
Leverandørens varenummer
91487
Typebeskrivelse
4132194
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
225 mm
Bredde:
162 mm
Stansing:
Ja
MONTASJEPLATE