Eaton Electric - L1-CI43 MONTASJEPLATE - 93860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 375 mm
Bredde - 250 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080938606
Elnummer
4132195
Leverandørens varenummer
93860
Typebeskrivelse
4132195
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
375 mm
Bredde:
250 mm
Stansing:
Ja
MONTASJEPLATE