Eaton Electric - L1-CI44 MONTASJEPLATE - 96233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 375 mm
Bredde - 375 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080962335
Elnummer
4132196
Leverandørens varenummer
96233
Typebeskrivelse
4132196
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
375 mm
Bredde:
375 mm
Stansing:
Ja
MONTASJEPLATE


