Eaton Electric - L3/5-CI23 MONTASJEPLATE - 60611

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - L3/5-CI23 MONTASJEPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 225 mm

  • Bredde - 162 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080606116

Elnummer

4132198

Leverandørens varenummer

60611

Typebeskrivelse

4132198

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

225 mm

Bredde:

162 mm

Stansing:

Ja

MONTASJEPLATE