Eaton Electric - L5-CI43 MONTASJEPLATE - 65357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 375 mm
Bredde - 250 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080653578
Elnummer
4132199
Leverandørens varenummer
65357
Typebeskrivelse
4132199
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
375 mm
Bredde:
250 mm
Stansing:
Ja
MONTASJEPLATE


