Eaton Electric - LAMPEFRONT FLAT GRØNN M22-L-G IP66 - 216773

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggbare signallamper - 1

  • Linsefarge - Grønn

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Frontringens materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082167738

Elnummer

4355334

Leverandørens varenummer

216773

Typebeskrivelse

Signallamper, front, RMQ -Tita

Antall innbyggbare signallamper:

1

Linsefarge:

Grønn

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X,13

Signallamper Summer Signallampe Flat IP67, IP69K Signallampe for LED, flat