Eaton Electric - LAMPEFRONT FLAT GUL M22-L-Y IP66 - 216774
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Gul
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082167745
Elnummer
4355335
Leverandørens varenummer
216774
Typebeskrivelse
M22-L-Y
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Gul
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP67/IP69K
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 13


