Eaton Electric - LAMPEFRONT FLAT RØD M22-L-R IP66 - 216772
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Rød
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082167721
Elnummer
4355333
Leverandørens varenummer
216772
Typebeskrivelse
M22-L-R
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Rød
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP67/IP69K
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 13