Eaton Electric - LEDWB-R SINGELLYSDIODE RMQ 16 RØD - 208726
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Rød
Lysstrøm - 0 lm
Nominell spenning - 30 V
Nominell strøm - 12,5 mA
Effektforbruk - 0,25 W
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082087265
Elnummer
4356338
Leverandørens varenummer
208726
Typebeskrivelse
MULTLYSDIODE RMQ 16 RØD
Farge:
Rød
Lysstrøm:
0 lm
Nominell spenning:
30 V
Nominell strøm:
12,5 mA
Effektforbruk:
0,25 W
Strålingsvinkel:
360 °
Spenningstype:
DC
Diameter:
0 mm
Lengde:
0 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
240 kWh
Middels levetid:
100000 h
Reserve LED, passer for RMQ16 Indikatorlys og belyste Trykknapper, farve rød


