Eaton Electric - LIC-GALILEO-OPEN-PC Licence GalileoOpen for PC91 3 - 140385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kjøretid for flerbrukerkapasitet - nei
SCADA-funksjonalitet - nei
Brukergrupper (passordbeskyttelse) mulig - Ja
SQL-database - Valgfri
Minimium krav til prosessorhastighet for runtime-system - 0,2 GHz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640130110335
Elnummer
4560841
Leverandørens varenummer
140385
Typebeskrivelse
4560841
Kjøretid for flerbrukerkapasitet:
nei
SCADA-funksjonalitet:
nei
Brukergrupper (passordbeskyttelse) mulig:
Ja
SQL-database:
Valgfri
Minimium krav til prosessorhastighet for runtime-system:
0,2 GHz
Med OPC-servergrensesnitt:
Ja
Med OPC-klientgrensesnitt:
Ja
Med Programmeringsgrensesnitt:
Ja
Kjøretid operativsystem, Windows 2000:
Ja
Kjøretid operativsystem, Windows XP:
Ja
Egnet for runtime-operativsystem, Windows Vista:
Ja
Kjøretid operativsystem, Linux:
nei
Kjøretid operativsystem, andre:
nei
Egnet for Win7:
nei
Egnet for Windows 8:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows 9x:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows NT:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows 2000:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows ME:
nei
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows XP:
Ja
Eksekverbart for prosjekteringsoperativsystem, Windows 2003 Server:
nei
Eksekverbart for prosjekteringsoperativsystem, Windows Vista:
Ja
Kan benyttesfor prosjekteringssystem, Win7:
Ja
Egnet for prosjekteringsbetjeningssystem, Windows 8:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Linux:
nei
Minimium lagringsplass for runtime-system:
256 Mbyte MB
Min. lagringsplass for prosjekteringsprogramvare:
128 Mbyte MB
Industrielle- og teknologiske utvidelser:
Integrert
Maks antall servere:
1
Maks antall klienter:
10
For webklienter:
Ja
Alarmstyring:
Ja
Trend fremstilling:
Ja
Maks antall flerbrukerprosjektering:
1
Online-prosjektering mulig:
Ja
Integrerbart i konstruksjonsprogram eller automasjonssystem:
nei
Antall online-/runtime-språk:
100
Språkvalg mulig:
Ja
Antall prosjektering-/runtime-språk:
100
Antall prosjektering-/desktop-språk:
2
Med Visual Basic skriptspråk:
nei
Med spesielle skriptspråk:
Ja
Objektelementsbibliotek:
Integrert
Meldingssystem:
Integrert
Brukerarkiv/oppskriftsforvaltning:
Integrert
Rapporteringssystem/protokollsystem:
Integrert
Funksjonsprosessdiagnostikk:
Integrert
Min. prosessorhastighet for prosjekteringsprogramvare:
1 GHz