Eaton Electric - LPS-ID Tilkobling clip CI - 86731

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - LPS-ID Tilkobling clip CI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Rustfritt stål
Se tilgjengelige varianterPlast

Bredde:

0 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter96 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter375 mm

Høyde:

0 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Dybde:

0 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter95 mm
Se tilgjengelige varianter97 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080867319

Elnummer

2502318

Leverandørens varenummer

86731

Typebeskrivelse

LPS-ID

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Rustfritt stål

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Tilkobling clip, transport split, monteringsramme, CI fordelingstavle