Eaton Electric - LS4/S11-1/I/ZB Delt Posisjonsbryter1NO1NC - 106857
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Langsomt virkende styringsenhet
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Kapslingsmateriale - Plast
Utførelse av betjeningselement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Endebrytere mekaniske
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081066179
Elnummer
4356201
Leverandørens varenummer
106857
Typebeskrivelse
LS4/S11-1/I/ZB
Brytefunksjon:
Langsomt virkende styringsenhet
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Type strømtilkobling:
Kabelinnføring, metrisk
Sensorens bredde:
40 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
125 mm
Sensorens lengde:
40 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
10 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
6 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0,8 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,3 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsbelegg:
Andre
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Omgivelsestemperatur under drift:
25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13