Eaton Electric - LSR-S11-1-I/TS Hengslebryter 1NO1NC - 106851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse av betjeningselement - Hulaksel
Tvangsåpning - Ja
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Type vekselkontakter - Langsomt virkende styringsenhet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Endebrytere mekaniske
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081066117
Elnummer
4356193
Leverandørens varenummer
106851
Typebeskrivelse
Endebrytere mekaniske
Utførelse av betjeningselement:
Hulaksel
Tvangsåpning:
Ja
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Type vekselkontakter:
Langsomt virkende styringsenhet
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Sensorens bredde:
30 mm
Sensorens høyde:
91 mm
Sensorens lengde:
32 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
10 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
1 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,5 A
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Andre
Type strømtilkobling:
Kabelinnføring, metrisk
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


