Eaton Electric - LT284-M6X20-C Skrue CI mont. rammeprofiler - 50325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080503255
Elnummer
2502222
Leverandørens varenummer
50325
Typebeskrivelse
LT284-M6X20-C
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
12 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
20 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Skrue, for å fikse CI kapsling på montering rammeprofiler


