Eaton Electric - M22-CK02 Kontaktelement 2NC front - 107899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081075362
Elnummer
4355493
Leverandørens varenummer
107899
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Frontfeste
Antall feilsignalbrytere:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten