Eaton Electric - M22-CLED-G Led-Elem., 12-30V, front,grønn - 216571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 12...30 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 12...30 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082165710
Elnummer
4355774
Leverandørens varenummer
216571
Typebeskrivelse
M22-CLED-G
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
12...30 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
12...30 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Lampefarge:
Grønn
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
12...30 V
Type feste:
Frontfeste


