Eaton Electric - M22-D4-*-* TrykkknappX4, imp., titan# - 279413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Andre
Antall kommandoposisjoner - 4
Type linse - Rund
Type knapp - Flat
Verneklasse (IP) forside - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7022241008099
Elnummer
4355478
Leverandørens varenummer
279413
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Farge på knapp:
Andre
Antall kommandoposisjoner:
4
Type linse:
Rund
Type knapp:
Flat
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Hulldiameter:
22 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
Ja
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Krom
NEMA beskyttelsesgrad front:
4X


