Eaton Electric - M22-DP-G-X1 Soppknapp, imp, grønn/start - 216722

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Grønn

  • Kappens diameter - 36,5 mm

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082167226

Elnummer

4355677

Leverandørens varenummer

216722

Typebeskrivelse

Soppknapp, imp, grønn/start

Farge på knapp:

Grønn

Kappens diameter:

36,5 mm

Hulldiameter:

22 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Type knapp:

Flat

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Egnet for nødstopp:

nei

Forriglingsmetode:

Uten

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Kan belyses:

nei

Med belysning:

nei

Driftspenning lampe:

0 V

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Krom

Soppknapp, imp, grønn/start