Eaton Electric - M22-DP-S-X Soppknapp, imp, sort u/skilt - 216728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Svart
Kappens diameter - 36,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Type knapp - Flat
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082167288
Elnummer
4355680
Leverandørens varenummer
216728
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Farge på knapp:
Svart
Kappens diameter:
36,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Type knapp:
Flat
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kan belyses:
nei
Med belysning:
nei
Driftspenning lampe:
0 V
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Krom
Egnet for nødstopp:
nei
Forriglingsmetode:
Uten