Eaton Electric - M22-DP-Y-X Soppknapp, imp, gul u/skilt - 216737

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Gul

  • Kappens diameter - 36,5 mm

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082167370

Elnummer

4355683

Leverandørens varenummer

216737

Typebeskrivelse

M22-DP-Y-X

Farge på knapp:

Gul

Kappens diameter:

36,5 mm

Hulldiameter:

22 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Type knapp:

Flat

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Egnet for nødstopp:

nei

Forriglingsmetode:

Uten

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Kan belyses:

nei

Med belysning:

nei

Driftspenning lampe:

0 V

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Krom

Sopptrykknapp, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: sopp, impuls, Farge sopp: gul, Trykknapp plate: uten trykkplate, Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, IP69K, Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: ja, med SWD-RMQ tilkobling, Front dimensjoner: 22 x 22, Funksjon: impuls, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660