Eaton Electric - M22-DRL-R LYSTRYKKNAPP RØD TRYKK/TRYKK - 216946

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082169466

Elnummer

4355348

Leverandørens varenummer

216946

Typebeskrivelse

Betjeningsdeler, front RMQ -Ti

Farge på knapp:

Rød

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Lystrykknapper Vendere med lys Joystick Trykknapp x4 Vriknapp for 4 posisjoner Lystrykknapp Lav IP67, IP69K Lystrykknapp, lav