Eaton Electric - M22-E2 FRONTPLATE ALU. 2 HULL - 216543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall kommandoposisjoner - 2
Åpningenes diameter - 22 mm
Farge - Grå
Bredde - 105 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082165437
Elnummer
4355392
Leverandørens varenummer
216543
Typebeskrivelse
M22-E2
Materiale:
Aluminium
Antall kommandoposisjoner:
2
Åpningenes diameter:
22 mm
Farge:
Grå
Bredde:
105 mm
Høyde:
72 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 13
Montasjeplate, Antall hull: 2, Beskyttelsesgrad: IP65, Farge grå, Farge RAL Verdi: RAL 7035, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Etikketholder ikke mulig ved vertikal plassering, Beskyttelsesgrad kun i sammenheng med en passende kapsling og korrekt montering., Aluminium Lys anodisert, inkluderer M22-XE...


